Douille fendue pour tarauds, CM/⌀: 4/16

Réf.: 219818 N° de catalogue.: 345000
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 53.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

CM/⌀ Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ queue 16 mm
Pour □ queue 12 mm
Type de produit Douilles fendues

Identification et classification

Référence article 219818
Numéro de catalogue 345000
EAN / GTIN 4045197311818
Réf. fabricant 345000 4/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées, alésage et cône extérieur rectifiés.

Utilisation:

Pour alésoirs et tarauds cylindriques à carré d’entraînement.

Norme:

DIN 6328

Données d'utilisation:

Pour montage dans des douilles de réglage, porte-outils flottants, adaptateurs de taraudage et dispositifs à broches multiples sur des broches très rapprochées.

Remarque(s):

Ne conviennent pas au fraisage!