Arbre de montage avec filetage, CM / cône mandrin: 3/16

Réf.: 219767 N° de catalogue.: 342700
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 90.10
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

CM / cône mandrin Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille cône morse CM 3
Cône pour porte-foret DIN 238 B 16
⌀ cône D 15,733 mm
Filetage d'entraînement intérieur M12
Type de produit Attachement pour mandrin porte-forets

Identification et classification

Référence article 219767
Numéro de catalogue 342700
EAN / GTIN 4045197294944
Réf. fabricant 342700 3/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d’endommager la surface rectifiée.
Modèle de précision avec queue CM et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses à cône morse.

Norme:

Cône pour porte-foret DIN 238.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier