Mandrins à changement rapide, ⌀ alésage D1 / mandrin d’entraînement (mm / CM): 26MK2

Réf.: 219665 N° de catalogue.: 336800
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 200.00
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ alésage D1 / mandrin d’entraînement (mm / CM) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 26 mm
Mandrin d'entraînement CM2
⌀ ext. mandrin D 48 mm
Longueur totale 150 mm
Long. à partir de la broche de la machine 75,5 mm
Type de produit Mandrin à changement rapide

Identification et classification

Référence article 219665
Numéro de catalogue 336800
EAN / GTIN 4045197310446
Réf. fabricant 3100200
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Lorsque la bague est poussée vers le bas, les billes en acier s’engagent dans l’adaptateur d’outil.

Utilisation:

Pour le changement rapide d’outils.

Accessoire(s):

Adaptateurs de perçage 336820.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier