Aspirateur dorsal sans fil M18FBPV2-0

Réf.: 2196611 N° de catalogue.: Z077147
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 439.61
y compris TAR CHF 3.11
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage im Karton
Tension de la batterie 18 V
Volume du récipient 3,8 l
Capacité de vide max. 137 mbar

Identification et classification

Référence article 2196611
Numéro de catalogue Z077147
EAN / GTIN 4058546572037
Réf. fabricant 4933500039

Description

Description:


  • L'aspirateur dorsal M18 FUEL™ de 3,8 litres de classe L offre des performances exceptionnelles, une grande durabilité et une polyvalence optimale pour le nettoyage sur les chantiers.
  • Le filtre HEPA H13 haute efficacité capture 99,97 % des particules en suspension dans l'air jusqu'à une taille de 0,3 micron.
  • Niveau sonore réduit de seulement 74 dB (niveau de bruit en fonctionnement).
  • Le raccord pour outil électroportatif DEK 26 permet une aspiration efficace des poussières générées par les outils électriques.
  • La technologie cyclonique prolonge la durée de vie du filtre, garantit des performances optimales et permet une collecte des déchets sans sac.
  • Crochet de suspension intégré pour échelles et échafaudages.
  • La sangle amovible transforme l'aspirateur en un modèle traîneau.
  • Livré avec 1 x brosse pour sol, 1 x suceur plat, 1 x tube télescopique, 1 x flexible, 1 x adaptateur d'aspiration.
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans charbon POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ assurent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
  • Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.