scoop Pullbloc 4.1 Demi garniture 2100 9mm sans rosaces noir

Réf.: 2193063 N° catalogue.: 14876
Prix par 1 Set
Prix HT CHF 52.40
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Set (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de poignée Forme L
Forme 2100
système Pullbloc® 4.1
Matériau de la porte Bois; Métal; Plastique
Modèle de garniture Garniture sans rosace à clé
carré 9 mm
matériau inox
surface noir
Rosace Ø 54x9.5 mm
Classe d‘utilisation EN 1906 Klasse 4
poignée 135x65 mm Ø 22 mm
forme en rosace ronde

Identification et classification

Référence article 2193063
Numéro de catalogue 14876
EAN / GTIN 4337272115337
Réf. fabricant PB4.1FS360-SW82100OS

Description

Livraison:

  • 1 poignées femelles
  • 1 rosace de poignée
  • 2 vis de fixation

Champ d'application:

  • Technique de roulement à billes Pullbloc® 4.
  • Pour la construction d'objets - Ferrure de porte d'entrée

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier