{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Forme de poignée | Forme d'onglet | |
| Forme | 2009 | |
| système | Pullbloc® 4.1 | |
| Matériau de la porte | Bois; Métal; Plastique | |
| Modèle de garniture | Garniture sans rosace à clé | |
| carré | 9 mm | |
| matériau | inox | |
| surface | noir | |
| Rosace | Ø 54x9.5 mm | |
| Classe d‘utilisation | EN 1906 Klasse 4 | |
| poignée | 141x58 mm Ø 20 mm | |
| forme en rosace | ronde |
| Référence article | 2193061 | |
| Numéro de catalogue | 14874 | |
| EAN / GTIN | 4337272079349 | |
| Réf. fabricant | PB4.1FS360-SW82009OS |