scoop Pullbloc 4.1 Demi garniture 2104 9mm sans rosaces inox

Réf.: 2193055 N° catalogue.: 14868
Prix par 1 Set
Prix HT CHF 44.90
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Set (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de poignée Forme U
Forme 2104
système Pullbloc® 4.1
Matériau de la porte Bois; Métal; Plastique
Modèle de garniture Garniture sans rosace à clé
carré 9 mm
matériau inox
surface brossé mat
Rosace Ø 54x9.5 mm
Classe d‘utilisation EN 1906 Klasse 4
poignée 145x65 mm Ø 22 mm
forme en rosace ronde

Identification et classification

Référence article 2193055
Numéro de catalogue 14868
EAN / GTIN 4337272258829
Réf. fabricant PB4.1FS360-82104OS

Description

Livraison:

  • 1 poignées femelles
  • 1 rosace de poignée
  • 2 vis de fixation

Champ d'application:

  • Technique de roulement à billes Pullbloc® 4.
  • Pour la construction d'objets - Ferrure de porte d'entrée

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge