Pack promotionnel Nettoyant pour freins, 48 pièces

Réf.: 2192931 N° de catalogue.: GG3015
Nouveau produit
Fixer le prix 48 Unité (CHF 5,50 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Fixer le prix 48 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Sommaire 500 ml
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Référence fabricant Bräkleen Pro, 500
Type de produit Nettoyants pour freins
USP1 Nettoyant pour freins, 48 pièces

Identification et classification

Référence article 2192931
Numéro de catalogue GG3015
EAN / GTIN 7612428347358

Description

Exécution:

Nettoyant rapide pour composants de freinage, d’embrayage et de transmission, ainsi que pour les pompes à carburant et carburateurs.
Agréable odeur d'agrume.

Livraison:

48× nettoyants pour freins, 500 ml, 083015 500.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible. Produits contenant peu de gaz propulseur et présentant donc une teneur très élevée en substances actives, soit environ 95 %. Le niveau de performances maximal est ainsi préservé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier