Qolibri Serrure magnétique court DC55 sans barre Black satin

Réf.: 2192764 N° catalogue.: 11052
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 39.90
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de têtière Arrondie
surface noir
Type de têtière têtière ronde 138x20x3 mm
Utilisation de serrure Bois
DIN gauche/droite
fouillot 8 mm
dc (X) 55 mm

Identification et classification

Référence article 2192764
Numéro de catalogue 11052
EAN / GTIN 4337272114620
Réf. fabricant ESK-RBS55001

Description

Description:

  • Sans verrou pour poignée de porte Qolibri hidden hero
  • Têtière en inox avec trois finitions différentes
  • Boîtier de serrure en acier

Livraison:

  • Avec gâche 130 x 20 x 2,5 mm