Cache de compensation pour lave-vaisselle 450x40x20x1 mm KP

Réf.: 2189006 N° catalogue.: 54203
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 11.90
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièce
  • Etapes de la commande : 2 Pièce
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

épaisseur 1 mm
épaisseur 20 mm
matériau inox
surface brossé
Largeur 40 mm
longueur 450 mm

Identification et classification

Référence article 2189006
Numéro de catalogue 54203
EAN / GTIN 7612428343978
Réf. fabricant 10055-06-292

Description

Champ d'application:

  • Cache de compensation pour l'espace entre le lave-vaisselle et le plan de travail
  • Compensation en hauteur 20 mm ou 40 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier