Foret multi-usage carbure 1/4" 200 mm 6,5 mm

Réf.: 2187114 N° catalogue.: Z782121
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 8.95
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

taille du foret Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 10 mm
Longueur totale 260 mm

Identification et classification

Référence article 2187114
Numéro de catalogue Z782121
EAN / GTIN 4058546287290
Réf. fabricant 4932471101

Description

Description:

<p>Informations sur le produit</p><ul> <li>Résistant aux chocs: conçu pour être utilisé avec des visseuses à choc et tous les types d'outils à mandrin à 3 mâchoires comme les perceuses / visseuses et les perceuses à percussion</li> <li>Les foret TCT permettent de percer dans le béton, les briques, les tuiles, les blocs de béton cellulaire, le métal mince, l'aluminium, les carreaux de céramique, tous les types de bois et le PVC</li> <li>La flûte blanche permet une identification facile dans la boite à outil</li> </ul>