Rallonge Drill Connect SDS-Max 750 mm

Réf.: 2187099 N° catalogue.: Z782117
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 68.90
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 750 mm
Queue SDS-Max

Identification et classification

Référence article 2187099
Numéro de catalogue Z782117
EAN / GTIN 4002395357338
Réf. fabricant 4932399129

Description

Description:


  • Le système d’extension innovant et universel DrillConnect de Milwaukee® est la solution ultime pour une flexibilité maximale lors du perçage de grands diamètres.
  • DrillConnect est la liaison entre la machine (jusqu’à 8 kg) et l’outil de travail (foret, couronne, etc.). Compatible avec tous les outils SDS-Max, tels que forets, couronnes à fraiser et couronnes de perçage.
  • Universel : Les rallonges sont disponibles en différentes longueurs avec des emmanchements SDS-Max et 19 mm K-Hex.
  • Économique : Les professionnels ont souvent besoin de forets longs et courts, parfois avec le même diamètre. Grâce au système DrillConnect, le nombre de forets nécessaires peut être réduit. L’utilisateur n’a besoin que d’une seule longueur de foret, extensible si besoin avec le système DrillConnect. Ainsi, un seul foret standard par type et diamètre d’outil suffit, ce qui permet d’économiser jusqu’à 30 % des coûts.
  • 100 % de puissance : L’adaptateur DrillConnect permet une connexion rapide et sécurisée entre la machine et l’outil. La transmission complète de la puissance à la pointe du foret évite toute perte d’énergie.
  • Poids réduit : L’utilisation d’un outil court combiné à une rallonge de 18 mm réduit le poids total jusqu’à 15 % par rapport à un foret long.
  • Nous recommandons de nettoyer et de lubrifier régulièrement l’adaptateur DrillConnect (graisse Milwaukee® 4932352273).
  • DrillConnect est adapté au perçage de grands diamètres à partir de 32 mm et à l’utilisation avec des marteaux perforateurs jusqu’à 8 kg.
  • Convient pour le perçage de grands diamètres à partir de 32 mm.
  • Convient pour une utilisation avec des marteaux perforateurs jusqu’à 8 kg.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier