• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Disque à tronçonner 3M SC-DH 22.23 x 125 mm

Réf.: 2185324 N° catalogue.: Z565224

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de finesse 60+
⌀ disque 125 mm
Vitesse de rotation max. 12 250 min-1

Identification et classification

Référence article 2185324
Numéro de catalogue Z565224
EAN / GTIN 2000001175804
Réf. fabricant 7100304306

Description

Description:

SPÉCIALISTE FONCTIONNEL : réalise des coupes verticales avec le bord extérieur du disque, ce qui le rend idéal pour couper le métal, y compris les tôles de carrosserie ou de navire, les tuyaux en acier inoxydable, les tuyaux d'échappement, les colliers de serrage, les fixations rouillées et plus encore.
VITESSE AMÉLIORÉE : offre une vitesse de coupe jusqu'à 10 % supérieure à celle des abrasifs 3M™ Cubitron™ II, ce qui réduit le temps et la pression nécessaires pour effectuer le travail.
MOINS DE CHANGEMENTS : élimine jusqu'à 3 fois plus de matière par rapport aux abrasifs 3M™ Cubitron™ II.
LONGUE DURÉE DE VIE : conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps que les principaux concurrents.
GRANULOMÈTRE DE PRÉCISION 3M REVISÉ : 3M a révisé le granulomètre triangulaire en céramique de précision en utilisant des avancées brevetées dans la forme des grains et la technologie de liaison moléculaire pour créer des structures angulaires qui se brisent continuellement en nouvelles pointes de grains tranchantes. Il s'use ainsi de manière uniforme et fonctionne à basse température pour une fragmentation optimale des minéraux.
Le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3 produit des coupes verticales à l'aide du bord extérieur du disque. Il est donc idéal pour couper le métal, y compris les tuyaux en acier inoxydable, les tuyaux d'échappement, les colliers de serrage, les fixations rouillées et bien plus encore. Le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3 utilise le grain moulé de précision 3M révisé, qui utilise des micro-fragments brevetés issus de la technologie de liaison moléculaire. Leur structure est conçue pour se briser continuellement pendant le processus de meulage afin de former des pointes acérées. Ces arêtes nettes et tranchantes garantissent un enlèvement plus rapide et plus froid ainsi qu'une durée de vie plus longue que les abrasifs conventionnels. Les abrasifs haute performance 3M™ Cubitron™ ont été développés pour les ponceurs professionnels qui attendent davantage de leur équipement. Découvrez la nouvelle génération de performances de ponçage avec le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3.

Le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ 3 offre des performances de nouvelle génération, fruit de plus de 100 ans d'innovation 3M dans le domaine du travail des métaux. Comme les autres abrasifs industriels 3M, ce disque est conçu pour une multitude d'applications, y compris la découpe des métaux les plus durs. Il est également conçu pour offrir de meilleures performances à grande vitesse. Il est donc essentiel d'utiliser un outil capable de maintenir cette vitesse. Exploitez tout son potentiel en l'associant à une meuleuse d'angle 3M puissante et durable pour améliorer les performances et la durabilité dans des conditions industrielles difficiles. N'oubliez pas de toujours utiliser une protection pour l'outil et de ne pas dépasser la vitesse maximale indiquée sur le disque. 3M a tout ce dont vous avez besoin pour équiper vos employés avec des solutions de pointe, afin que vous et votre équipe soyez prêts à relever tous les défis qui se présenteront à vous.

Champ d'application:

Meulage

Découpe