PB 38676 PickTool Pointe, Poignée SwissGrip Evo

Réf.: 2184613 N° catalogue.: Z621661
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 5.95
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

longueur totale 153 mm
Diamètre 3 mm
longueur de tige 75 mm
Poids 18,5 kg

Identification et classification

Référence article 2184613
Numéro de catalogue Z621661
EAN / GTIN 7610733297030
Réf. fabricant PB 38676.3-75 RE

Description

Description:

  • Montage et démontage de joints et joints toriques sur moteurs, boîtes de vitesses, freins, climatisations
  • Pointe droite et arrondie, démontage rapide et en douceur des joints
  • Pointe arrondie avec précision, grande dureté, extrêmement résistante
  • Zone moletée devant la poignée, prise en main sûre même dans un environnement humide ou huileux
  • L'ergonomie optimale du SwissGrip Evo garantit un travail sans effort et sans fatigue
  • Antidérapant et maniable – pour une utilisation sûre et précise dans toutes les conditions
  • Noyau interne 100 % recyclé, noyau externe avec une partie recyclée, pour une durabilité maximale
  • Matériau moderne à 3 composants : haute résistance chimique et mécanique, durable, résistant à l'usure
  • Alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle et grande dureté
  • Marquage laser avec numéro de série, garantie à vie

Notes d'application:

  • Diamètre 3
  • Longueur totale 153
  • Longueur de lame 75
  • Poids 18,5