PB 38535 Tournevis à fente et PH dans étui

Réf.: 2184610 N° catalogue.: Z621638
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 12.95
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Extrémité Schlitz: 00, Phillips (Kreuzschlitz): 00

Identification et classification

Référence article 2184610
Numéro de catalogue Z621638
EAN / GTIN 7610733297016
Réf. fabricant PB 38535.

Description

Description:

  • pour vis à fente et vis Phillips
  • avec lame de longueur identique
  • pointes précises et dimensionnées avec exactitude, ajustement optimal dans les vis
  • l'ergonomie optimale du SwissGrip Evo garantit un travail sans effort et sans fatigue
  • antidérapant et maniable – pour une utilisation sûre et précise dans toutes les conditions
  • noyau interne 100 % recyclé, noyau externe avec partie recyclée, pour une longévité maximale
  • matériau moderne à 3 composants : haute résistance chimique et mécanique, durable, résistant à l'usure
  • Code couleur, marquage laser permanent à l'extrémité du manche – identification rapide du profil/de la taille de la vis
  • Alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle et grande dureté
  • Marquage laser du numéro de série, garantie à vie

Contenu:

  • Fente 00
  • Fente en croix 00