PB 38220 Jeu de lames interchangeables 11 pièces dans une trousse en cuir synthétique

Réf.: 2184591 N° de catalogue.: Z621646
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 73.70
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Extrémité Schlitz: 2, 3, 1.8, 2.5, Philips (Kreuzschlitz): 1, 2, 0, Für Torx Schrauben: 10, 15, Aussensechskant: 5

Identification et classification

Référence article 2184591
Numéro de catalogue Z621646
EAN / GTIN 7610733299119
Réf. fabricant PB 38220.ind

Description

Description:

  • pour vis à fente et vis Phillips
  • avec lames interchangeables PB 215, avec fermeture « Click »
  • équipement de base pour les travaux de montage et d'entretien, à l'atelier, à la maison ou en déplacement
  • pointes précises et dimensionnées avec exactitude, ajustement optimal dans les vis
  • forme de poignée optimisée pour une transmission maximale de la force et des couples inégalés
  • l'ergonomie optimale du SwissGrip Evo garantit un travail sans effort et sans fatigue
  • antidérapant et maniable – pour une utilisation sûre et précise dans toutes les conditions
  • matériau moderne à 3 composants : haute résistance chimique et mécanique, durable, résistant à l'usure
  • Capuchon rotatif à code couleur, pour les travaux de vissage et d'ajustage fins et une identification rapide du profil
  • Neuf outils professionnels de qualité, y compris un poinçon carré, dans un espace réduit

Contenu:

  • Fente 2, 3, 1,8, 2,5
  • Poignée PB 38215.A
  • Fente cruciforme 1, 2, 0
  • Vis Torx 10, 15
  • Hexagone extérieur
  • Poids 345