PB 38218 Jeu de lames interchangeables 10 pièces dans une trousse roulante en tissu de haute qualité, noir

Réf.: 2184583 N° catalogue.: Z621644
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 68.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Extrémité Schlitz: 2, 3, 4, 5, 2.5, 3.0, Kreutzschlitz: 1, 2, Ahle: 1

Identification et classification

Référence article 2184583
Numéro de catalogue Z621644
EAN / GTIN 7610733297757
Réf. fabricant PB 38218.BK

Description

Description:


  • pour vis à fente et Phillips
  • avec lames interchangeables PB 215, avec verrouillage « click »
  • équipement de base pour les travaux de montage et de service, atelier, à la maison ou en déplacement
  • pointes précises et dimensionnellement exactes, ajustement optimal dans les vis
  • forme de poignée optimisée pour une transmission maximale de la force et des couples inégalés
  • la plus haute ergonomie du SwissGrip Evo garantit un travail sans effort et sans fatigue
  • antidérapant et adhérent – pour une utilisation sûre et précise dans toutes les conditions
  • matérialisation moderne à 3 composants : haute résistance chimique et mécanique, durable, robuste
  • neuf outils professionnels de qualité, y compris une alêne carrée, dans un espace minimal
  • disponible en 6 couleurs attrayantes

Contenu:


  • Poignée : PB 38215.A
  • Fente 2, 3, 4, 5, 2,5, 3,0
  • Fente cruciforme 1, 2
  • Poinçon 1