Set de tournevis PB 38253, 7 pièces pour vis à fente et Pozidriv, boîte en carton

Réf.: 2184528 N° catalogue.: Z621639
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2184528
Numéro de catalogue Z621639
EAN / GTIN 7610733296682
Réf. fabricant PB 38253.CBB

Description

Description:


  • pour vis à fente et Pozidriv
  • pointes précises et dimensionnées avec exactitude, ajustement optimal dans les vis
  • forme de poignée optimisée pour une transmission maximale de la force et des couples de serrage inégalés
  • l'ergonomie optimale du SwissGrip Evo garantit un travail sans effort et sans fatigue
  • antidérapant et maniable – pour une utilisation sûre et précise dans toutes les conditions
  • noyau interne 100 % recyclé, noyau externe avec partie recyclée, pour une longévité maximale
  • matériau moderne à 3 composants : haute résistance chimique et mécanique, durable, résistant à l'usure
  • Code couleur, marquage laser permanent à l'extrémité du manche – identification rapide du profil/de la
    taille de la vis
  • Alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle et grande dureté
  • Marquage laser du numéro de série, garantie à vie

Contenu:


  • Fente 1, 2, 3, 4, 5
  • Pozidriv 1, 2