MILWAUKEE set foret diamant 5× 6 mm 1/4" Hex

Réf.: 2184352 N° catalogue.: Z789059
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 93.20
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

contenu 5x ⌀ 6 mm

Identification et classification

Référence article 2184352
Numéro de catalogue Z789059
EAN / GTIN 4058546521691
Réf. fabricant 4932498300

Description

Description:


  • Les forets et scies-cloches avec segments diamantés sont idéaux pour un usage professionnel dans des matériaux très durs tels que la porcelaine, le grès cérame, les carreaux en pierre artificielle, la fonte ou la fibre de verre. Ces outils se distinguent par leur durée de vie supérieure et leur progression rapide, même dans les matériaux les plus résistants. Compatibles avec une meuleuse d’angle équipée d’un adaptateur approprié ou une perceuse-visseuse (sans fil).
  • Peu d’eau : Contrairement aux scies-cloches diamant classiques, ces forets et scies-cloches diamant nécessitent très peu d’eau. Un bref trempage avant le perçage et un arrosage toutes les 5 secondes pendant le perçage suffisent pour une performance optimale et une durée de vie prolongée.
  • Trous propres : Perce des trous propres et précis sans endommager la surface.
  • Durabilité supérieure : Particules de diamant de haute qualité, matrice de liaison optimisée et corps de foret rigide garantissent une progression rapide et une durée de vie accrue.
  • Extraction facile du noyau de perçage via plusieurs points d’accès.