BOSCH Appareil mesure humidité GMP 1-13

Réf.: 2183464 N° catalogue.: Z474035
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 162.19
y compris TAR CHF 0.19
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles 2
Précision de la mesure de l'humidité ± 1 %
Protection contre la poussière et les projections d'eau IP 65
Type de batterie
1,5-V-LR6 (AA)
type d'écran TFT LCD
Emballage Tasche
Poids 0,19 kg
Dimensions de l'outil 235 x 62 x 45

Identification et classification

Référence article 2183464
Numéro de catalogue Z474035
EAN / GTIN 4053423340013
Réf. fabricant 0601078000

Description

Description:

Le mesureur d’humidité des matériaux GMP 1-13 Professional avec broches est ton outil idéal pour des mesures rapides et précises de l’humidité. Il mesure l’humidité dans 37 essences de bois et 10 types de matériaux de construction et affiche les résultats sur un écran LCD couleur à fort contraste, disponible en 36 langues différentes. L’échelle de seuil réglable facilite la lecture des résultats, pour des évaluations rapides et précises. Son design robuste, son boîtier renforcé de caoutchouc et sa protection IP65 garantissent une grande durabilité sur les chantiers difficiles. De plus, l’autotest automatique assure la précision avant chaque utilisation, afin que tu puisses toujours te fier à tes mesures.

Avantage(s):

  • L'échelle de seuil réglable facilite l'interprétation des valeurs d'humidité mesurées
  • Boîtier en caoutchouc robuste et indice de protection IP65 pour résister aux environnements difficiles des chantiers
  • Autotest automatique garantissant la précision avant chaque utilisation

Champ d'application:

L'appareil de mesure de l'humidité des matériaux GMP 1-13 est indispensable pour les plaquistes, maçons, charpentiers et peintres. Il aide à identifier les sources d'humidité, à évaluer l'humidité des matériaux et à garantir des conditions optimales pour les travaux de peinture ou de tapisserie. Les gestionnaires d'installations et les architectes peuvent également utiliser les mesures précises pour vérifier la teneur en humidité, effectuer des inspections des dommages et prévenir la formation de moisissures. Le GMP 1-13 Professional est compatible avec la batterie lithium-ion, qui vous offre la puissance nécessaire pour toutes vos tâches.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier