BOSCH Télémètre laser GLM 40-31

Réf.: 2183462 N° catalogue.: Z465560
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 90.79
y compris TAR CHF 0.19
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Précision de mesure ± 1,5 mm s mm
Indice de protection IP IP 65 (außer bei Lithium-Ionen-Akkus)
Nombre de piles incluses 2
Arrêt automatique 5 min
Alimentation 2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Poids 100 g

Identification et classification

Référence article 2183462
Numéro de catalogue Z465560
EAN / GTIN 4053423342406
Réf. fabricant 0601075000

Description

Description:

Le télémètre laser GLM 40-31 Professional est ton outil pour des mesures fiables sur le chantier. Conçu pour résister aux sollicitations quotidiennes sur les chantiers, ce télémètre laser supporte des chutes jusqu’à 1,5 mètre de hauteur sur du béton grâce à une structure interne robuste et un revêtement extérieur en caoutchouc. Et avec sa certification IP65, qui garantit une longue durée de vie grâce à sa protection contre l’eau, la poussière et d’autres conditions difficiles, le GLM 40-31 Professional est un choix fiable pour toutes tes tâches de mesure.

Avantage(s):

  • Conception durable avec certification IP65 et boîtier antichoc pouvant résister à des chutes d'une hauteur maximale de 1,5 m
  • Utilisation intuitive avec un écran facile à lire pour des mesures rapides et sans problème
  • Sept modes de mesure et calculs automatiques pour une grande polyvalence dans une multitude d'applications

Champ d'application:

Le GLM 40-31 Professional est conçu pour être facile à utiliser et permet d'effectuer des mesures rapides et sans problème sur le chantier. Son clavier intuitif et son écran couleur lumineux facilitent son utilisation, même pour les débutants. Que vous travailliez dans le domaine du bois, du métal ou du CVC, ce télémètre laser vous permet d'effectuer des mesures rapides et précises qui vous aideront à faciliter votre journée de travail.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier