{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| système | smartbloc® WC | |
| matériau | inox | |
| DIN | droite | |
| exécution | avec affichage | |
| surface | titane | |
| Rosace | Ø 52x5 mm, rosace à clipser | |
| ép.p. | 38 mm - 42 mm | |
| Classe d‘utilisation | EN 1906 Klasse 3 | |
| poignée | 130x45x20 mm | |
| forme en rosace | ronde | |
| Forme de poignée | Forme d'onglet | |
| Forme | 1040 | |
| Matériau de la porte | Bois; Métal; Plastique | |
| carré | 8 mm | |
| carré | 8x110 |
| Référence article | 2182382 | |
| Numéro de catalogue | 14382 | |
| EAN / GTIN | 4337272030982 | |
| Réf. fabricant | SMB-RTT104032-R |