Qolibri smartbloc 1106 WC a. affichage rosaces rondes droite

Réf.: 2182376 N° catalogue.: 14390
Prix par 1 Set
Prix HT CHF 109.90
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Set (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

système smartbloc® WC
matériau inox
DIN droite
exécution avec affichage
surface titane
Rosace Ø 52x5 mm, rosace à clipser
ép.p. 38 mm - 42 mm
Classe d‘utilisation EN 1906 Klasse 3
poignée 135x58 mm Ø 20 mm
forme en rosace ronde
Forme de poignée Forme d'onglet
Forme 1106
Matériau de la porte Bois; Métal; Plastique
carré 8 mm
carré 8x110

Identification et classification

Référence article 2182376
Numéro de catalogue 14390
EAN / GTIN 4337272031002
Réf. fabricant SMB-RTT110632-R

Description

Description:

… pour toutes les portes de WC et de salle de bain !

smartbloc® WC
La poignée de porte pour toutes les portes de salle de bain et de WC montre immédiatement sa fonction de verrouillage intuitive. Elle verrouille de manière simple, sûre et puissante, offre l‘intimité souhaitée dans la salle de bain et les toilettes, la sécurité absolue.

Sans bouton de verrouillage et sans rosace de cylindre!
Les produits smartbloc® n‘utilisent pas d‘électricité.

Livraison:

  • 1 paire de béquilles avec carré de 8 mm
  • 2 cames d'appui (en option)
  • 1 ossature avec deux vis M4

Notes d'application:

Attention en cas d'ouverture vers l'intérieur DIN gauche, au lieu de DIN droite garniture.
Attention en cas d'ouverture vers l'intérieur DIN droite, au lieu de DIN gauche garniture.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge