Qolibri smartbloc 1145 WC rosaces rondes gauche

Réf.: 2182365 N° catalogue.: 14901
Prix par 1 Set
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Set (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

système smartbloc® WC
matériau inox
DIN gauche
surface noir
Rosace Ø 52x5 mm, rosace à clipser
ép.p. 38 mm - 42 mm
Classe d‘utilisation EN 1906 Klasse 3
poignée 100x45x25 mm
forme en rosace ronde
Forme de poignée Forme spéciale
Forme 1145
Matériau de la porte Bois; Métal; Plastique
carré 8 mm
carré 8x110

Identification et classification

Référence article 2182365
Numéro de catalogue 14901
EAN / GTIN 4337272018560
Réf. fabricant SMB-RBS11453-L

Description

Description:

… pour toutes les portes de WC et de salle de bain !

smartbloc® WC
La poignée de porte pour toutes les portes de salle de bain et de WC montre immédiatement sa fonction de verrouillage intuitive. Elle verrouille de manière simple, sûre et puissante, offre l‘intimité souhaitée dans la salle de bain et les toilettes, la sécurité absolue.

Sans bouton de verrouillage et sans rosace de cylindre!
Les produits smartbloc® n‘utilisent pas d‘électricité.

Livraison:

  • 1 paire de béquilles avec carré de 8 mm
  • 2 cames d'appui (en option)
  • 1 ossature avec deux vis M4

Notes d'application:

Attention en cas d'ouverture vers l'intérieur DIN gauche, au lieu de DIN droite garniture.
Attention en cas d'ouverture vers l'intérieur DIN droite, au lieu de DIN gauche garniture.