Qolibri Slidebloc® ultra Garniture de porte 1100 WC rouge/vert

Réf.: 2182176 N° de catalogue.: 14882
Prix par 1 Set
Prix HT CHF 68.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Set (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

système Slidebloc® ultra
Modèle de garniture Garniture avec rosace à clé
matériau inox
Découpe WC fente avec rouge/vert
surface titane
Rosace Ø 52x5 mm, rosace à clipser
ép.p. 38 mm - 45 mm
Classe d‘utilisation EN 1906 Klasse 3
poignée 135x60 mm Ø 20 mm
forme en rosace ronde
Forme de poignée Forme L
Forme 1100
Matériau de la porte Bois; Métal; Plastique
carré 8 mm

Identification et classification

Référence article 2182176
Numéro de catalogue 14882
EAN / GTIN 4337272017549
Réf. fabricant SBU-RTT110032

Description

Livraison:

  • 1 paire de béquilles avec connexion rapide par goupille
  • 1 carré 8x110 mm
  • 1 paire de rosaces de béquilles et de clés chacune
  • 4 vis de fixation 4x50 mm
  • 1 douille de réduction 8/8,5 mm (uniquement pour le marché international)

Remarque(s):

Informations du fournisseur sur les produits Vous trouverez des données techniques et des téléchargements ici: Lien

Notes d'application:

avec tige d'assemblage rapide