Qolibri Slidebloc® ultra Garniture mixte de porte 1100 droite RZ

Réf.: 2182139 N° de catalogue.: 14895
Prix par 1 Set
Prix HT CHF 70.30
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Set (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

système Slidebloc® ultra
Modèle de garniture Garniture mixte de porte avec rosace à clé
matériau inox
DIN droite
Découpe RZ
surface brossé mat
Rosace 52x52x5 mm, rosace à clipser
ép.p. 38 mm - 45 mm
Classe d‘utilisation EN 1906 Klasse 3
poignée 135x60 mm Ø 20 mm
forme en rosace carrée
Forme de poignée Forme L
Forme 1100
Matériau de la porte Bois; Métal; Plastique
carré 8 mm
carré 8x110

Identification et classification

Référence article 2182139
Numéro de catalogue 14895
EAN / GTIN 4337272016863
Réf. fabricant SBU-QM1100853

Description

Livraison:

  • 1 pièce à trou de poignée avec liaison rapide par goupille SSV
  • 1 bouton décalé cylindriquement
  • 1 paire de rosaces de poignée avec ressort de rappel
  • 1 paire de rosaces de clé
  • 1 tige amovible M10/8x110 mm

Remarque(s):

Notes d'application:

Exécution de l'image DIN droite