Qolibri Slidebloc® ultra Paire de poignées 1100 rosaces carrée inox mat

Réf.: 2182055 N° catalogue.: 14889
Prix par 1 Paire
Prix HT CHF 43.90
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de poignée Forme L
Forme 1100
système Slidebloc® ultra
Matériau de la porte Bois; Métal; Plastique
Modèle de garniture Paire avec rosace
carré 8 mm
matériau inox
surface brossé mat
Rosace 52x52x5 mm, rosace à clipser
ép.p. 38 mm - 45 mm
Classe d‘utilisation EN 1906 Klasse 3
poignée 135x60 mm Ø 20 mm
forme en rosace carrée

Identification et classification

Référence article 2182055
Numéro de catalogue 14889
EAN / GTIN 4337272016887
Réf. fabricant SBU-QM1100OS

Description

Livraison:

  • 1 paire de béquilles avec connexion rapide par goupille
  • 1 carré 8x110 mm
  • 1 paire de rosaces de béquilles et de clés chacune
  • 4 vis de fixation 4x50 mm
  • 1 douille de réduction 8/8,5 mm (uniquement pour le marché international)

Notes d'application:

avec tige d'assemblage rapide