Pack promotionnel de pied à coulisse numérique avec grand affichage et jauge de profondeur plate, plage de mesure 150 mm, lecture 0,01 mm

Réf.: 2180301 N° de catalogue.: 404103
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (CHF 143,85 / 1 Unité)
Prix HT CHF 1,330.68
y compris TAR CHF 0.68

  • CHF 66.81 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 245.39 /pcs.
  • CHF 136.75 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pieds à coulisse Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Longueur de bec 40 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Autonomie env. 3 ans
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 10
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pieds à coulisse universels
USP1 Pied à coulisse numérique avec grand affichage et jauge de profondeur plate, plage de mesure 150 mm, lecture 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 2180301
Numéro de catalogue 404103
EAN / GTIN 2000001173770

Description

Exécution:

Avec jauge de profondeur plate.

Livraison:

10× pieds à coulisse 412717 réf. 150.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier