Jeu de pieds à coulisse, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 3

Réf.: 2180278 N° catalogue.: 404104
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (CHF 40,00 / 1 Unité)
Prix HT CHF 111.00

  • CHF 20.05 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 73.62 /pcs.
  • CHF 41.02 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pieds à coulisse Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempées

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,05 mm
Lecture commutable mm / pouce
Graduation 1/20 mm
Graduation 1/128 pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,05 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Blocage Vis de blocage en haut
Longueur de bec 40 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Étui
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 2180278
Numéro de catalogue 404104
EAN / GTIN 2000001173749

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste. Vis de blocage en haut.
Surfaces de mesure rodées finement.

Livraison:

3× pieds à coulisse 410250 150.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.