Porte-lames de tronçonnage KOMET®, Type: A1/2A

Réf.: 217635 N° catalogue.: 240010
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 244.50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type A1/2A
Hauteur de queue h 22 mm
Largeur queue b 14,5 mm
Longueur totale L 170 mm
Pour hauteur de lame 16 mm
Pour largeur de lame 4 mm
Hauteur d’arête de coupe d 20 mm
Lame pour tronçonnage: 240014 A1/2A
Lame pour rainures de circlips: 240020 A0,9 à A2,15 avec 240022, A2,65 à A4,15
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 217635
Numéro de catalogue 240010
EAN / GTIN 4047109015333
Réf. fabricant H01 15110
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Pour lames 240014240020. Les lames sont serrées latéralement dans le support fendu.

Attention:

Lames non fournies.