EJENDALS Synth. Gant Tegera Pro 9121, Cut B 6

Réf.: 2175815 N° catalogue.: Z094398
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 38.40
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Polyester
Domaine d’application Gants de travail polyvalents, gants de montage, gants de protection contre les coupures
Couleur Noir
Taille des gants 6
Longueur 207 mm - 243 mm
Utilisation All-purpose work gloves, assembly gloves, cut-resistant gloves
Classe de protection anti-coupure Classe B

Identification et classification

Référence article 2175815
Numéro de catalogue Z094398
EAN / GTIN 7392626020887
Réf. fabricant 9121-6

Description

Exécution:

Ce gant en cuir synthétique offre une excellente combinaison de deux matériaux de pointe : le Microthan®+ avec un motif en forme de losange pour une adhérence et une durabilité optimales, et le Kevlar® pour une résistance aux coupures de classe B. Ce gant polyvalent se caractérise également par une fermeture velcro qui assure un ajustement sûr et des coutures renforcées.