• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.
    • Les articles de service ne peuvent pas être commandés séparément, mais doivent être ajoutés à l’article correspondant.

Etalonnage accrédité (par ex. DAkkS) micromètre d’intérieur, Plage de mesure maximale: 6-12mm

Réf.: 2167468 N° catalogue.: 020560
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 250.00
Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure maximale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

accrédité oui
Plage de mesure maximale 12 mm
Pour micromètre d’intérieur
Type de produit Etalonnage

Identification et classification

Référence article 2167468
Numéro de catalogue 020560
EAN / GTIN 2050002082984

Description

Exécution:

Informations générales :
L’étalonnage est une composante essentielle de l’assurance-qualité. En tant que partenaire pour l’étalonnage de vos instruments de mesure et de contrôle, nous prenons en charge l’ensemble du processus, y compris le transport en toute sécurité. Nous garantissons ainsi un étalonnage conforme aux normes, dans le respect de toutes les prescriptions et normes pertinentes de votre entreprise.

Etalonnage accrédité:
Les laboratoires d’étalonnage accrédités sont reliés directement aux étalons nationaux par le biais d’étalons de référence. Le DAkkS (organisme d’accréditation allemand) et d’autres organismes d’accréditation européens évaluent, valident et contrôlent en tant qu’institution indépendante la compétence professionnelle de ces organismes. Grâce à un contrôle régulier des processus et à la mise en œuvre correcte du processus d’étalonnage sur le plan métrologique, vous pouvez vous fier à vos résultats de mesure. Outre les laboratoires d’étalonnage accrédités allemands, nous coopérons notamment avec des laboratoires d’étalonnage accrédités belges, de sorte que nous délivrons également, à titre exceptionnel, le certificat de l’organisme d’accréditation belge (certificat BELAC). Grâce aux accords multilatéraux conclus avec l’ILAC et l’EA ainsi que les organismes d’accréditation des pays, tous les certificats d’étalonnage DAkkS et BELAC sont internationalement reconnus, valables et vérifiables. Les accréditations multiples et coûteuses sont ainsi évitées.

Avantage(s):

  • Fiabilité maximale et norme la plus élevée inférieure aux étalons nationaux.
  • Reconnaissance internationale.
  • Supervision par l’Etat.
  • Garantie directe de l’équivalence à l’étalon national.
  • Exécution de l’obligation pour toutes les entreprises de l’industrie automobile et leurs fournisseurs conformément à la norme IATF 16949:2016.
  • Haut degré de sécurité.

Recommandation(s):

Par un traitement professionnel et un réétalonnage régulier, vous pouvez augmenter la durée de vie de vos instruments de contrôle et les protéger contre les dommages et une usure élevée. Important dans ce contexte: une formation complète des collaborateurs dans le domaine de la manipulation des instruments de mesure et de contrôle.

Remarque(s):

Le service d’étalonnage ne peut être commandé qu’en association avec un article correspondant. Les instruments de mesure étalonnables indiquent quel service d’étalonnage est possible pour quel article.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier