Chaussures hautes noires FLASH 6905 XP® BOA, S3, Pointure EU: 48

Réf.: 2162301 N° de catalogue.: 092023
Nouveau produit
Prix par 1 Paire
Prix HT CHF 149.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLASH
Sexe Homme; Unisexe
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété semelle Semelle Rebound
Propriété Fermeture rotative
Pointure UE 48
Couleur noir
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article 2162301
Numéro de catalogue 092023
EAN / GTIN 4043692441481
Réf. fabricant 78000 48
Fabricant/personne responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité dynamiques FLASH avec tige particulièrement perméable à l’air et hydrofuge et devant sans coutures. Retour d’énergie élevé grâce au système INNOFLEX et soutien dynamique du mouvement. Idéales pour les sols industriels durs. Largeur 10. Système d’adaptation de la largeur disponible.
  • Tige Sportline.
  • Régulation permanente et active de l’humidité grâce à la doublure fonctionnelle Active-X.
  • Protection antiperforation non métallique avec semelle intermédiaire XP®.
  • Embout en aluminium.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, semelle intérieure soulageant la pression et technologie de semelle réactive.
  • Système de semelle MPU® INNOFLEX avec rainures de flexion pour un déroulement naturel du pied et Cloudzone au niveau du talon pour absorber les forces d’impact élevées.
  • Equipement ESD.

Bottines à lacets à fermeture BOA.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Poids : Pointure 42 - 530g

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier