Jeux de tournevis, Nombre d'outils: 10

Réf.: 2162213 N° de catalogue.: 953436
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 123.50
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 10
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 2162213
Numéro de catalogue 953436
EAN / GTIN 2000001167670
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953436: 1 pièce
Tournevis pour vis à fente PB SWISS TOOLS 660042, réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips PB SWISS TOOLS 667795 réf. 0; 1; 2; 3: 1 pièce de chaque