Corps de polissage diamantés CaraFin, Polissage, Type: D10

Réf.: 2161612 N° catalogue.: 501595
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 149.50
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Etape de polissage Polissage final
Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Longueur 10 mm
Largeur 10 mm
Hauteur 5 mm
Type de produit Corps abrasifs

Identification et classification

Référence article 2161612
Numéro de catalogue 501595
EAN / GTIN 4069515040358
Réf. fabricant 501595 D10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les corps de polissage diamantés (diamant lié à l’EVA-PU) produisent un enlèvement de matière micro-abrasif. Pour le polissage, le lissage et le nettoyage de tous les matériaux. Génèrent des surfaces brillantes. Idéals pour l’étape suivant le préponçage avec des corps abrasifs en céramique et en plastique. Eliminent en toute sécurité les microbavures sur les métaux non ferreux et l’aluminium. Une longue durée de vie des corps de polissage est garantie, car le diamant est directement lié à l’EVA-PU, ce qui empêche tout éclatement du diamant en cas d’utilisation correcte. En cas d’encrassement important des corps de polissage, ceux-ci peuvent être nettoyés avec de l’eau et des produits de nettoyage.

Utilisation:

Pour une utilisation dans notre machine de tribofinition GARANT GMT2 (501310 GMT2).

Livraison:

Contient suffisamment de corps de polissage diamantés pour un remplissage complet de la machine de tribofinition GARANT GMT2.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier