Corps abrasifs en plastique Pyramide, grossier, Type: 1010P

Réf.: 2161283 N° de catalogue.: 501567
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (CHF 8,83 / 1 Kilogramm)
Prix HT CHF 24.50
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse grossier
Largeur 10 mm
Hauteur 10 mm
Forme Pyramide
Sommaire 3 kg
Type de produit Corps abrasifs

Identification et classification

Référence article 2161283
Numéro de catalogue 501567
EAN / GTIN 4069515040068
Réf. fabricant 501567 1010P
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les corps abrasifs en plastique (grain abrasif de corindon lié au plastique) présentent une faible densité et un corps support plus doux. Il est ainsi possible d’effectuer un ponçage délicat et les corps abrasifs ne s’encrassent pas. Effet abrasif nettement réduit par rapport aux corps abrasifs en céramique.
Capacité d’abrasion accrue grâce au grain plus grossier.

Utilisation:

Pour le ponçage de finition et les travaux d’ébavurage légers sur des matériaux tendres, tels que l’aluminium, le cuivre et le plastique. Permet d’obtenir une qualité d’état de surface très élevée avec une brillance mate.
Forme Pyramide pour pièces avec coins et cavités.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier