Micromètre d’intérieur numérique avec sortie de données, Plage de mesure: 6-8mm

Réf.: 2161121 N° de catalogue.: 428931
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,250.46
y compris TAR CHF 0.46
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 62.70 /pcs.
  • CHF 31.62 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 6 mm - 8 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,004 mm
Dim. a 1,5 mm
Profondeur de mesure standard 58 mm
Interface Interface USB; Port USB
Indice de protection IP IP 65
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile pile bouton
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 2161121
Numéro de catalogue 428931
EAN / GTIN 4059192064808
Réf. fabricant 4191205
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur à 3 touches ou micromètres d’intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.
Micromètres d’intérieur avec limiteur de couple à friction avancé, mesures rapides par pas de broche de 1,5 mm. Fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par symboles, ABS.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498941, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.
Câble de données 498941.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier