Chiffon de nettoyage professionnel, Couleur: BLUE

Réf.: 2160955 N° catalogue.: 083722
Remise
CHF 8.16
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
Prix HT CHF 6.20
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 400 mm
Largeur 400 mm
Matière Polyester/polyamide
Couleur bleu
Exécution Chiffon de nettoyage professionnel
Type de produit Chiffons à polir

Identification et classification

Référence article 2160955
Numéro de catalogue 083722
EAN / GTIN 4069515037655
Réf. fabricant 083722 BLUE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le chiffon de nettoyage professionnel GARANT GreenPlus est idéal pour une utilisation professionnelle dans l’industrie et le commerce. Ce chiffon de nettoyage à usage industriel à vocation de durabilité se compose de 82% de polyester recyclé. Il offre une solution puissante pour éliminer efficacement les salissures grossières et tenaces telles que les huiles, les graisses et les lubrifiants résinifiés et convient à toutes les surfaces.