Jeu de 10 petites fraises rotatives GARANT Master Uni – moyen, Carbure, Nombre de fraises rotatives: 10

Réf.: 2160529 N° catalogue.: 546941
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 144.00
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises rotatives Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • ⌀ queue: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Uni
Abréviation denture Z9
Degré de finesse de la denture très grossière (non ferreux / alu)
Type d'outils Carbure
⌀ queue 3 mm
Nombre de fraises rotatives 10
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 2160529
Numéro de catalogue 546941
EAN / GTIN 4069515037303
Réf. fabricant 546941 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Assortiment de petites fraises limes dans les formes et dimensions les plus courantes. ⌀ tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Livraison:

1 de chaque 546906 réf. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.