Petites fraises rotatives GARANT Master Uni – moyen, HM, Type: AF0324

Réf.: 2160232 N° de catalogue.: 546906
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 17.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • ⌀ queue: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Uni
Type d'outils HM
Forme Cylindre avec surface de guidage
⌀ tête 3 mm
Longueur tête 24 mm
Longueur totale 40 mm
⌀ queue 3 mm
Queue longue non
Type de produit fraise rotative

Identification et classification

Référence article 2160232
Numéro de catalogue 546906
EAN / GTIN 4069515032070
Réf. fabricant 546906 AF0324
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

Avec surface de guidage à l'extrémité. Ebavurage précis sans endommager la pièce.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.