Pinces de serrage ER, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 2159423 N° de catalogue.: 309003
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 21.45
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER 32
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 470 E
⌀ ext. D 33 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 2159423
Numéro de catalogue 309003
EAN / GTIN 4069515025201
Réf. fabricant 309003 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).
Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l’eShop.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier