Pied à coulisse d’atelier numérique IP67 sans pointes de mesure, Plage de mesure: 300mm

Réf.: 2158621 N° de catalogue.: 415372
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 509.46
y compris TAR CHF 0.46

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 32.86 /pcs.
  • CHF 27.78 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Interface Interface Digimatic; Interface USB
Indice de protection IP IP 67
Pointes de mesure non
Longueur de bec 100 mm
⌀ épaulement de mesure intérieure 10 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD 11,5 mm
Arrêt automatique oui
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile pile bouton
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit pied à coulisse d’atelier

Identification et classification

Référence article 2158621
Numéro de catalogue 415372
EAN / GTIN 4069515008198
Réf. fabricant 415372 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pied à coulisse d’atelier numérique IP67. Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 10 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d’énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Boîtier bimatière avec surface agréable au toucher en Haptoprene®. Surfaces de mesure finement rodées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 piles 081560 réf. CR2032.

Pièce(s) de rechange:

Support de pile 412237 réf. B.

Warning:

Utilisation normale
  • Pied à coulisse numérique pour des mesures précises de longueur et d’écart dans les applications industrielles et artisanales.
  • Cet appareil est exclusivement destiné aux tâches de mesure suivantes: Mesures extérieures avec touches de mesure extérieures Mesures intérieures avec touches de mesure intérieures Mesures dans une plage de 300 mm ou 500 mm suivant le modèle Mesures avec une résolution de 0,01 mm L’appareil dispose d’une connectivité Bluetooth pour la transmission de données vers des périphériques externes.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas apporter de modifications.