Porte-outils Master Eco court SVHCR 107,5°, pour plaquettes SV.., à droite

Réf.: 2158508 N° de catalogue.: 261298
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 186.00
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils SVHCR/L 2525X16
Plaquette adaptée VC.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 110 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269023 3
Garant sous plaquette 259033 5
Vis pour sous-plaquette 269013 7
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 2158508
Numéro de catalogue 261298
EAN / GTIN 4069515004565
Réf. fabricant 261298 25/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout