Palpeur 3D numérique avec touche (⌀ 4 mm), ⌀ queue: 16

Réf.: 2157921 N° catalogue.: 359501
Remise
CHF 652.92
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
Prix HT CHF 586.00
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
⌀ queue 16 mm
Lecture 0,005/0,001 mm
Précision de mesure < 0,01 mm
Course de déviation x, y, z chacun 6 mm
Longueur boîtier 55,5 mm
Profondeur boîtier 39 mm
Largeur boîtier 67 mm
Longueur libre touche de palpage 40 mm
Longueur totale (boîtier et touche) 130 mm
Course de réglage ± 0,4 mm
Poids 0,42 kg
Touche de rechange 359505 4
Type de produit Palpeurs

Identification et classification

Référence article 2157921
Numéro de catalogue 359501
EAN / GTIN 4067263141006
Réf. fabricant 359501 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Précision élevée. Conviennent pour la mesure de pièces à usiner et possibilité de mesure sur toute la plage de travail.
  • Indépendant de la commande.
  • Excellente lisibilité grâce à l’affichage combiné: Affichage numérique pour des valeurs de mesure précises.
  • La LED indique l’état du processus de palpage: vert = 0,000 (la LED verte clignote de manière dynamique à l’approche du point zéro, devient statique lorsqu’il est atteint), rouge = dépassement.
  • Réglage simple et aisé de la concentricité.
  • Capacité étendue dans toutes les directions (x, y, z: 6 mm).
  • Boîtier métallique compact
  • Position de rupture
  • Etanche à l’eau et aux poussières (IP67)
  • Conversion de lecture 0,005/0,001

Utilisation:

Instrument de mesure précis pour fraiseuses et centres d’électroérosion. Pour déterminer les points zéro de pièces à usiner et mesurer des longueurs, centres d’alésage et arêtes de référence. Détermination des longueurs d’outils sur les tours, positionnement des outils de tournage sur le centre de rotation (touche conique).

Livraison:

Avec pile CR2 et touche 359505 réf. 4

Remarque(s):

Touches adaptées 359505.