Agent de traitement liquide, 5 l Cuivre, laiton, Meulage et polissage, Type: COPPER/1

Réf.: 2157758 N° catalogue.: 501665
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (CHF 5,72 / 1 Litre)
Prix HT CHF 26.45
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS05: Corrosif

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Signalisation des substances dangereuses GHS05: Corrosif
Sommaire 5 l
Pour Cuivre, laiton - Ponçage et polissage
pH 3,3 %
Dosage 2 % - 4 %
Type de produit Agent de traitement

Identification et classification

Référence article 2157758
Numéro de catalogue 501665
EAN / GTIN 4067263139720
Réf. fabricant 501665 COPPER/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
INOX
 
CuZn
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les compounds (agents de traitement liquide) sont transférés dans des machines de tribofinition au cours du procédé humide. Ils améliorent la capacité d’abrasion et nettoient les pièces et les corps abrasifs.

Utilisation:

Mélanger le compound uniquement dans le dosage prescrit pour l’eau de procédé dans le réservoir d’eau. Le récipient gradué fourni avec la machine de tribofinition facilite le dosage correct.

Remarque(s):

Pas de livraison en France. Aucune livraison express possible.