BOSCH Aspirateur Tout Usage GAS 12-25 PL

Réf.: 2154768 N° catalogue.: Z071990
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 220.11
y compris TAR CHF 3.11
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume du récipient 25 l
Classe de poussières − aspirateur L
Poids 9 kg

Identification et classification

Référence article 2154768
Numéro de catalogue Z071990
EAN / GTIN 3165140939478
Réf. fabricant 060197C130

Description

Description:

Points forts du produit
Le GAS 12-25 PL Professional est un aspirateur certifié classe L. Son puissant moteur de 1 250 W offre une forte puissance d’aspiration pour les applications humides et sèches. Avec un débit d’air disponible de 65 l/s et une dépression de 200 mbar, c’est un outil très efficace qui maintient l’espace de travail propre et sans poussière. Grâce au système de nettoyage semi-automatique du filtre (SFC), le filtre se nettoie rapidement et facilement. De plus, l’aspirateur est équipé d’une interface Click & Clean, permettant une connexion simple et fluide avec les outils électroportatifs Bosch.

Équipement et applications
L’aspirateur GAS 12-25 PL Professional est doté d’un réservoir de 25 litres. Il dispose également d’un raccord intégré pour une utilisation avec un tuyau (vendu séparément). Une prise intégrée offre même une fonction de démarrage automatique, qui synchronise l’outil et l’aspirateur pour un démarrage simultané.

Livraison:


  • Tuyau 3 m, Ø 35 mm
  • Tuyau antistatique
  • Filtre HEPA pour GAS 12-25 PL
  • Préfiltre pour GAS 12-25
  • Buse pour fentes