BOSCH Aspirateur Industriel GAS 12-40 MA

Réf.: 2154767 N° catalogue.: Z071990
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 595.51
y compris TAR CHF 7.51
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume du récipient 40 l
Classe de poussières − aspirateur M
Poids 14,1 kg

Identification et classification

Référence article 2154767
Numéro de catalogue Z071990
EAN / GTIN 4053423338164
Réf. fabricant 06019M0130

Description

Description:

Points forts du produit
Lorsque des poussières fines ou grossières sont générées pendant le travail, un aspirateur est nécessaire pour garantir un air respirable propre et une bonne visibilité grâce à une surface de travail sans poussière, sans qu’un filtre obstrué ne ralentisse le travail. Notre GAS 12-40 MA Professional offre une protection élevée contre l’inhalation de poussière en aspirant 99,9 % des particules. Il fait aussi gagner du temps grâce à la technologie exclusive de nettoyage automatique du filtre (AFC) de Bosch, qui empêche les obstructions. Avec son flux d’air puissant et constant, il permet de terminer le travail plus rapidement. Le GAS 12-40 MA Professional de Bosch facilite et accélère également l’élimination des poussières grâce à son bac sans tuyau et sa tête indépendante et stable. Poignée télescopique, compatibilité L-BOXX et stockage compact assurent un transport sans effort de chantier en chantier.

Équipement et applications
Le Bosch GAS 12-40 MA Professional aspire la plupart des matériaux, y compris les poussières fines ou grossières, humides ou sèches, générées lors de la coupe de béton, du ponçage, du sciage de plaques de plâtre ou du ponçage de cloisons sèches. Il offre une protection élevée pour respirer un air propre et assure une puissance d’aspiration constante pour une extraction de poussière hautement efficace, afin de terminer les travaux plus rapidement.