BOSCH Lampe sans fil GLA 18VH-7500

Réf.: 2154748 N° de catalogue.: Z073207
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 317.18
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Flux lumineux 7’500 lm
Tension de la batterie 18 V
Poids 4,1 kg
Nombre de niveaux de luminosité 3

Identification et classification

Référence article 2154748
Numéro de catalogue Z073207
EAN / GTIN 4053423329957
Réf. fabricant 06014A5001

Description

Description:

Projecteur hybride 360° avec 7500 lumens

Avantage(s):

  • Excellente performance avec un flux lumineux max. de 7 500 lm, 3 niveaux de luminosité et modes 180°/360°
  • Assurez une longue durée de fonctionnement sans effort grâce au fonctionnement hybride avec ou sans câble
  • Chargement rapide pratique pour les appareils alimentés par USB-C® via le port USB-C® intégré
  • Distribution optimale de la lumière grâce au grand crochet robuste à la base et aux options de montage sur trépied
  • Restez toujours bien informé grâce à une HMI intuitive qui affiche l'état de charge de la batterie, le réglage de la luminosité et la fonction 180°/360°

Remarque(s):

La lampe de chantier Bosch GLA 18VH-7500 Professional est un appareil hybride qui peut être utilisé avec ou sans fil. L'USB-C® Power Delivery fonctionne avec une puissance allant jusqu'à 15 W. Sa fonction IHM possède trois voyants LED pour : Indicateur marche/variation/arrêt, fonction 180°/360° et niveau de charge de la batterie. Elle offre deux options de montage : via un crochet ou un trépied avec le filetage 5/8" pour fixer le pied de la lampe GLT 300-40.

Notes d'application:

La lampe de chantier GLA 18VH-7500 Professional Bosch éclaire les zones de travail dans les bâtiments où il n'y a pas d'éclairage permanent. Il s'agit d'un appareil hybride qui peut être utilisé avec ou sans fil.