BOSCH Grattoir à Sol PRO Hex 30

Réf.: 2154738 N° catalogue.: Z790020
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 510 mm

Identification et classification

Référence article 2154738
Numéro de catalogue Z790020
EAN / GTIN 4059952715056
Réf. fabricant 2608690679

Description

Avantage(s):


  • Élimination rapide des revêtements de sol
  • Tranchant large pour un taux d'enlèvement de matière plus élevé
  • Compatible avec les rabots à tige hexagonale de 30 mm

Champ d'application:

carrelage, tapis