Hettich Huisserie AvanTech YOU H101 NL 550 mm anthracite

Réf.: 2154357 N° de catalogue.: HE2432
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 43.90
  • Quantité minimale de commande : 20 Pièce
  • Etapes de la commande : 20 Pièce
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de système coulissant AvanTech YOU
long.nom. 550 mm
Couleur de châssis anthracite
Hauteur de tiroir 101

Identification et classification

Référence article 2154357
Numéro de catalogue HE2432
EAN / GTIN 7612428288514
Réf. fabricant HEATY550101ANTH

Description

Description:

  • Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison
  • Acier revêtu par poudre
  • Amortissement intégré SilentSystem
  • Capacité de charge 30 kg
  • Set avec côtes et coulisses

Remarque(s):

  • Profilé design doit être commandé séparément
  • Fixation avant à commander séparément
  • Stabilisateur paroi arrière doit être commandé séparément
  • DesignCape peut être commandé séparément

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier